Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς VINYLGUARD 31-CVC-1900B Pvc μαύρο μήκους 60 ιντσών | AG3RDH 33UF98

VINYLGUARD 31-CVC-1900B Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς Pvc μαύρο μήκους 60 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RDH Μοντέλο: 31-CVC-1900BCross Ref: 33UF98
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
€116.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου
ΧρώμαΜαύρη
Διηλεκτρική αντοχή1000 V / εκ
Για χρήση με το Roller Dia.1-29 / 32 "έως 2"
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση2"
ID Πριν συρρικνωθεί2.5 "
Μέθοδος εγκατάστασηςΗ θερμότητα συρρικνώνεται
Μήκος60 "
ΥλικόPVC
Αναλογία συρρίκνωσης1.5:1
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.05 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.69
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3917320000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή
VINYLGUARD 31-CV-1375B Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 1-3 / 8 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGN 11A352 31-CV-1375Β-4 έως 221 FΜαύρη0.75 "0.05 "1.5 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900B Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2 ίντσες L60 ίντσες | AA2TGP 11A353 31-CV-1900Β-4 έως 221 FΜαύρη1"0.05 "2.1 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€42.98
VINYLGUARD 31-CV-2500B Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2-1 / 2 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500Β-4 έως 221 FΜαύρη1.5 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€56.86
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2-1 / 2 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500Β-4 έως 221 FΜαύρη1.25 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€62.08
VINYLGUARD 31-CV-1375O Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 1-3 / 8 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 έως 221 FΠορτοκαλί0.75 "0.05 "1.5 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900O Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2 ίντσες L60 ίντσες | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4 έως 221 FΠορτοκαλί1"0.05 "2.1 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€41.16
VINYLGUARD 31-CV-2500O Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2-1 / 2 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 έως 221 FΠορτοκαλί1.5 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€56.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VINYLGUARD 31-CVC-1900B Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς Pvc μαύρο μήκους 60 ιντσών
€116.66 /μονάδα