RULAND MANUFACTURING Συζεύξεις ελέγχου κίνησης, σειρά MDCD


Φίλτρα
Τύπος δίσκου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τέλος: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: Πτυχία 2 , Μέγιστη. RPM: 10,000 , Τύπος βίδας: Βίδα καπακιού
ΣτυλΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΣτυλΡοπήΣτρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MDCD19-6-6-Α
19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€168.22
A
MDCD19-6-4-Α
19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€146.55
A
MDCD19-8-6-Α
19.10mm8 x 6 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
A
MDCD19-5-5-Α
19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
A
MDCD19-5-4-Α
19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€146.55
A
MDCD19-6-5-Α
19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
A
MDCD19-8-5-Α
19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
A
MDCD19-8-8-Α
19.10mm8 x 8 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
A
MDCD19-4-4-Α
19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
A
MDCD25-8-6-Α
25.4mm8 x 6 mm25.40mm34.9mmΜ3 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου50 In.Lbs.0.011€172.50
A
MDCD25-6-6-Α
25.4mm6 x 6 mm25.40mm34.9mmΜ3 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου50 In.Lbs.0.011€172.50
A
MDCD25-12-6-Α
25.4mm12 x 6 mm25.40mm34.9mmΜ3 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου50 In.Lbs.0.011€172.50
A
MDCD25-12-10-Α
25.4mm12 x 10 mm25.40mm34.9mmΜ3 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου50 In.Lbs.0.011€162.61
A
MDCD25-12-12-Α
25.4mm12 x 12 mm25.40mm34.9mmΜ3 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου50 In.Lbs.0.011€172.50
A
MDCD25-10-6-Α
25.4mm10 x 6 mm25.40mm34.9mmΜ3 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου50 In.Lbs.0.011€172.50
B
MDCS25-10-6-Α
25.4mm10 6 mm x mm25.426.2M3Σφιγκτήρας μονής δέσμης500.011€141.68
A
MDCD25-12-8-Α
25.4mm12 x 8 mm25.40mm34.9mmΜ3 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου50 In.Lbs.0.011€172.50
A
MDCD25-10-10-Α
25.4mm10 x 10 mm25.40mm34.9mmΜ3 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου50 In.Lbs.0.011€172.50
A
MDCD25-10-8-Α
25.4mm10 x 8 mm25.40mm34.9mmΜ3 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου50 In.Lbs.0.011€172.50
A
MDCD25-8-8-Α
25.4mm8 x 8 mm25.40mm34.9mmΜ3 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου50 In.Lbs.0.011€172.50
A
MDCD41-20-12-Α
41.30mm20 x 12 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-16-10-Α
41.30mm16 x 10 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-16-12-Α
41.30mm16 x 12 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-12-12-Α
41.30mm12 x 12 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-20-10-Α
41.30mm20 x 10 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-14-10-Α
41.30mm14 x 10 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-12-10-Α
41.30mm12 x 10 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-14-12-Α
41.30mm14 x 12 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-16-14-Α
41.30mm16 x 14 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-16-16-Α
41.30mm16 x 16 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-20-14-Α
41.30mm20 x 14 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-20-16-Α
41.30mm20 x 16 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84
A
MDCD41-14-14-Α
41.30mm14 x 14 mm41.30mm55mmΜ4 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου180 In.Lbs.0.002€211.84

Συζεύξεις ελέγχου κίνησης, σειρά MDCD

Οι σύνδεσμοι ελέγχου κίνησης της σειράς MDCD της Ruland Manufacturing είναι σύνδεσμοι άξονα από αλουμίνιο που έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν κακές ευθυγραμμίσεις έως και 2 μοίρες. Η ισορροπημένη μονοκόμματη σχεδίαση μειώνει τους κραδασμούς στις υψηλές ταχύτητες, παρέχει μηδενικές οπισθοδρομήσεις και προσαρμόζεται εύκολα στον άξονα, χωρίς να προκαλεί φθορές. Ο μηχανισμός διπλού δίσκου στο κέντρο περιλαμβάνει 2 πλήμνες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 2 σετ λεπτών δισκοειδών ελατηρίων από ανοξείδωτο χάλυβα και έναν κεντρικό αποστάτη για την αντιμετώπιση της κακής ευθυγράμμισης. Συγκρατούνται στη θέση τους μέσω βιδών καπακιού και έχουν μια σπειροειδή υποδοχή στο κέντρο για την απόσβεση των κραδασμών. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα συνδέσμων ελέγχου κίνησης 1 τεμαχίου, που διατίθενται σε ονομασίες ροπής 25, 50, 100 και 180 ιντσών-λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;