Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MDCS25-10-6-A Σύζευξη ελέγχου κίνησης 10 x 6 Αλουμίνιο M3 | AH8UAG 38ZD46

RULAND MANUFACTURING MDCS25-10-6-A Σύζευξη ελέγχου κίνησης 10 x 6 Αλουμίνιο M3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UAG Μοντέλο: MDCS25-10-6-ACross Ref: 38ZD46
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
€141.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.10 6 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.25.4
Τύπος δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Μήκος έως Bore13.1
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 2
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+ / - 0.012
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.006
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 200
Εκτός Dia.25.4mm
Συνολικό μήκος26.2
Βίδα μεγέθουςM3
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΣτυλΣφιγκτήρας μονής δέσμης
Ροπή50
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.011

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΣτυλΡοπήΣτρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τιμή
RULAND MANUFACTURING MDCD19-4-4-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 4 x 4 Mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-Α19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-4-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 5 x 4 Mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-Α19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€146.55
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-5-A Σύζευξη Διπλός δίσκος σφιγκτήρας Διάμετρος 5 x 5 Mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-Α19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-4-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 6 x 4 Mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-Α19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€146.55
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-5-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 6 x 5 Mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-Α19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-6-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 6 x 6 Mm | AB8XQX 2ADF1 MDCD19-6-6-Α19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€168.22
RULAND MANUFACTURING MDCD19-8-5-A Σύζευξη Διπλός δίσκος σφιγκτήρας Διάμετρος 8 x 5 Mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-Α19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MDCS25-10-6-A Σύζευξη ελέγχου κίνησης 10 x 6 Αλουμίνιο M3
€141.68 /μονάδα