Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MDCD25-6-6-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 6 x 6 Mm | AB8XRW 2ADH5

RULAND MANUFACTURING MDCD25-6-6-A οπή σύζευξης διπλού σφιγκτήρα δίσκου 6 x 6 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8XRW Μοντέλο: MDCD25-6-6-ACross Ref: 2ADH5
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
€172.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.6 x 6 mm
Εκκαθάριση Dia.25.40mm
Τύπος δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Hub Dia.25.40mm
Μήκος έως Bore17.47mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 2
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 012
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.006
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Εκτός Dia.25.4mm
Συνολικό μήκος34.9mm
Βίδα μεγέθουςΜ3 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΣτυλΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου
Ροπή50 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.011

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΣτυλΡοπήΣτρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τιμή
RULAND MANUFACTURING MDCD19-4-4-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 4 x 4 Mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-Α19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-4-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 5 x 4 Mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-Α19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€146.55
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-5-A Σύζευξη Διπλός δίσκος σφιγκτήρας Διάμετρος 5 x 5 Mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-Α19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-4-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 6 x 4 Mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-Α19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€146.55
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-5-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 6 x 5 Mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-Α19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-6-A Σύζευξη διπλού δίσκου σφιγκτήρα Διάμετρος 6 x 6 Mm | AB8XQX 2ADF1 MDCD19-6-6-Α19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€168.22
RULAND MANUFACTURING MDCD19-8-5-A Σύζευξη Διπλός δίσκος σφιγκτήρας Διάμετρος 8 x 5 Mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-Α19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmΜ2.5 mmΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου25 In.Lbs.0.013€155.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MDCD25-6-6-A οπή σύζευξης διπλού σφιγκτήρα δίσκου 6 x 6 mm
€172.50 /μονάδα