VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VWP Μοντέλο: LO-J-BEAM

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€840.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης16 "
Πλάτος βάσης17 5 / 8 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Πλάτος μπροστινού τροχού1 1 / 4 "
λαβή Μήκος20 "
επικεφαλής Μήκος6"
επικεφαλής Πλάτος23 3 / 4 "
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΑνακλαστικό γιακά
Μήκος26.69 "
Μήκος δοκού ανύψωσης23 3 / 4 "
Πλάτος δοκού ανύψωσης6"
ανυψωτικής ικανότητας40000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου100000 lbs.
Χαμηλό ύψος40 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος51 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού11 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΚαστάνια
Ελάχ. Υψος40 "
Αριθμός τροχών3
ΕπιχείρησηΑναστολεύς
Υψωμένο ύψος51 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχού2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου100000 lbs.
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΧάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος23 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.9
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)67.15
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό τροχούΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL LO-J Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWL LO-J100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
VESTIL LO-J-100 Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 50000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWM LO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€658.43
VESTIL LO-J-125 Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 125000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWN LO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€810.61
VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWQ LO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ23.88 "41 "27.44 "€1,302.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Χωρητικότητα
€840.31 /μονάδα