VESTIL LO-J-125 Ρυμουλκούμενος σταθεροποιητής καστάνιας, 125000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VWN Μοντέλο: LO-J-125

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€810.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης16 "
Πλάτος βάσης17 5 / 8 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΚΑΠ ΝΙΑ.8"
ΧρώμαΚίτρινο
λαβή Μήκος20 "
επικεφαλής Μήκος8"
επικεφαλής Πλάτος8"
Ύψος39 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΑνακλαστικό γιακά
Μήκος27 1 / 4 "
ανυψωτικής ικανότητας50000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου125000 lbs.
Χαμηλό ύψος39 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος51 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΚαστάνια
Ελάχ. Υψος39 "
Αριθμός τροχών2
Υψωμένο ύψος51 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχού2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου125000 lbs.
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχού10 ίντσες
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος17 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.55
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)59.85
Πλάτος πλοίου (cm)44.77
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό τροχούΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL LO-J Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWL LO-J100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
VESTIL LO-J-100 Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 50000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWM LO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€658.43
VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWP LO-J-BEAM100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ23 3 / 4 "40 "26.69 "€840.31
VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWQ LO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ23.88 "41 "27.44 "€1,302.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LO-J-125 Ρυμουλκούμενος σταθεροποιητής καστάνιας, 125000 Lb. Χωρητικότητα
€810.61 /μονάδα