VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VWQ Μοντέλο: LO-J-BEAM-100

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,302.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης16 "
Πλάτος βάσης17 5 / 8 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Πλάτος μπροστινού τροχού1 1 / 4 "
λαβή Μήκος20 "
επικεφαλής Μήκος7"
επικεφαλής Πλάτος23.88 "
Ύψος41 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΑνακλαστικό γιακά
Μήκος27.44 "
Μήκος δοκού ανύψωσης23 7 / 8 "
Πλάτος δοκού ανύψωσης7"
ανυψωτικής ικανότητας50000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου100000 lbs.
Χαμηλό ύψος41 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος51 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού10 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΚαστάνια
Ελάχ. Υψος41 "
Αριθμός τροχών3
ΕπιχείρησηΑναστολεύς
Υψωμένο ύψος51 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχού2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου100,000 lbs.
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Διάμετρος τροχού(2) 10x2 "
Υλικό τροχούΧάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος23.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.85
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)69.69
Πλάτος πλοίου (cm)60.64
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό τροχούΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL LO-J Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWL LO-J100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
VESTIL LO-J-100 Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 50000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWM LO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€658.43
VESTIL LO-J-125 Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 125000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWN LO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€810.61
VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VWP LO-J-BEAM100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ23 3 / 4 "40 "26.69 "€840.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Χωρητικότητα
€1,302.43 /μονάδα