VESTIL LO-J Series Trailer Stabilizing Jacks


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 16 " , Πλάτος βάσης: 17 5 / 8 " , Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Cap Dia.: 8" , Χρώμα: Κίτρινο , Μήκος λαβής: 20 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Περιλαμβάνει: Ανακλαστικό γιακά , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Υψος: 51 " , Λειτουργία: Αναστολεύς , Πλάτος πίσω τροχού: 2" , Στυλ: Αναστολεύς , Τύπος: Χειροκίνητο
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό τροχούΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LO-J-100
100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€658.43
B
LO-J-BEAM-100
100000 lbs.7"23.88 "10 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ23.88 "41 "27.44 "€1,302.43
C
LO-J-BEAM
100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ23 3 / 4 "40 "26.69 "€840.31
D
LO-J
100000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€558.33
E
LO-J-125
125000 lbs.8"8"12 "Σκληρό καουτσούκ17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€810.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;