MARATHON MOTORS Κινητήρες πλαισίου Globetrotter IEC, Στήριξη φλάντζας/βάσης, B3/B5 FF


Οι κινητήρες πλαισίου Marathon Globetrotter IEC χρησιμοποιούνται σε αντλίες, μεταφορείς, συμπιεστές και άλλο εξοπλισμό σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Φίλτρα
Συνέλευση: F3 , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: TEFC , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: Άκαμπτος , Σχεδιασμός NEMA: B , Προσανατολισμός: Οριζόντιος , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τάση: 230/460
ΣτυλΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
071T17FH5508
711.8/0.91/20.371800€496.34
B
090LT17FH6519
90L5.4/2.721.491800€977.62
C
090LT34FH6520
90L7.2/3.632.243600€1,082.05

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κινητήρες έχουν τριφασικό σχεδιασμό που προσφέρει μέγιστη ταχύτητα 3600 rpm σε ονομαστική συχνότητα 60 Hz.
  • Διαθέτουν περίβλημα TEFC για να διατηρούν τις περιελίξεις του κινητήρα δροσερές με τη βοήθεια ενός εξωτερικού ανεμιστήρα που είναι συνδεδεμένος στη μονάδα και προσφέρουν βάση / άκαμπτη βάση για μειωμένους κραδασμούς.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μόνωση MAX GUARD Class F για αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 155 βαθμούς C.
  • Διαθέτουν ένα κουτί ακροδεκτών τοποθετημένο στην κορυφή / μεγάλου μεγέθους για τη διαφύλαξη των συνδέσεων καλωδίωσης και την πρόληψη ατυχημάτων λόγω συνθηκών βραχυκυκλώματος.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • UL
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Σε τι χρησιμεύουν τα ρουλεμάν;

Τα ρουλεμάν είναι τα λιπαινόμενα κινούμενα εξαρτήματα που εξασφαλίζουν την ομαλή και συνεχή κίνηση των εξαρτημάτων του κινητήρα.

Τι είναι ένας συνεχής κύκλος λειτουργίας;

Ο κύκλος συνεχούς λειτουργίας αναφέρεται στη συνεχή λειτουργία του κινητήρα υπό σταθερό φορτίο για μεγάλο χρονικό διάστημα για να φτάσει σε θερμική ισορροπία.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων IEC και NEMA;

Οι κινητήρες NEMA εξυπηρετούν εξοπλισμό μεγάλου μεγέθους και είναι ικανοί να αντέχουν βραχυκυκλώματα. Οι κινητήρες κατάταξης IEC είναι ιδανικοί για συμπαγείς σχεδιασμούς με γρήγορη απόκριση σε υπερφορτώσεις χωρίς την εφαρμογή κανενός καλύμματος ασφαλείας για την προστασία του χρήστη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;