MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2LHB 26VX75 / R399A

MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A Μετρικό μοτέρ 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LHB Μοντέλο: 090LT34FH6520Cross Ref: 26VX75 / R399A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,082.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF3
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα87.5%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα90L
Πλήρες φορτίο7.2/3.6
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.945

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 55
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6205
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6205
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 20: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWRPMΤιμή
MARATHON MOTORS 090LT17FH6519 R398A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2LRJ 26VX74 / R398A 090LT17FH651990L5.4/2.721.491800€977.62
MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2LYT 26VX64 / R387 071T17FH5508711.8/0.91/20.371800€496.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A Μετρικό μοτέρ 50-60 Hertz
€1,082.05 /μονάδα