VESTIL Σειρά CJIB Mini Overhead Cantilever Jibs


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 43.88 " , Πλάτος βάσης: 53.75 " , Χρώμα: Μπλε , Υλικό: Ατσάλι , Διάμετρος οπής τοποθέτησης: 3 / 4 " , Λειτουργία: Χειροκίνητο , Μήκος εξώφυλλου: 39 3 / 4 " , Περιστροφή: 0 μοίρες , Πλάτος Straddle Inside Dia.: 47 3 / 4 " , Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 54 "
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΎψος βάσηςΜήκος δοκούΜέγεθος δοκούΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτος φλάντζαςΑπόσταση από το έδαφοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CJIB-10
103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€2,511.28
B
CJIB-20
103.69 "4"65.13 "4 "x 6"2000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€2,602.91
C
CJIB-3
106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"300 lbs.40.12 "2.69 "84 "€1,779.54
RFQ
D
CJIB-6
106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"600 lbs.40.12 "2.69 "84 "€1,838.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;