VESTIL CJIB-20 Mini Overhead Cantilever Jib, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7PJD Μοντέλο: CJIB-20
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,602.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός Jib
Ύψος βάσης4"
Μήκος βάσης43.88 "
Πλάτος βάσης53.75 "
Ύψος δέσμης6"
Μήκος δοκού65.13 "
Μέγεθος δοκού4 "x 6"
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος40.12 "
Πλάτος φλάντζας4"
Απόσταση από το έδαφος78 1 / 2 "
Ύψος103.69 "
Μήκος65.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 4 "
Αριθμός οπών στερέωσης4
Λειτουργία λειτουργίαςΧειροκίνητο
Μήκος εξώφυλλου39 3 / 4 "
Περιστροφή0 μοίρες
Πλάτος Straddle Inside Dia.47 3 / 4 "
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί54 "
Πλάτος53.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 198
Ύψος πλοίου (cm)263.37
Μήκος πλοίου (cm)165.42
Πλάτος πλοίου (cm)136.53
Κωδικός ΕΣ8426300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΎψος βάσηςΜήκος δοκούΜέγεθος δοκούΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτος φλάντζαςΑπόσταση από το έδαφοςΤιμή
VESTIL CJIB-10 Mini Overhead Cantilever Jib, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PJC CJIB-10103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€2,511.28
VESTIL CJIB-3 Mini Overhead Cantilever Jib, 300 Lb. Χωρητικότητα | AG7PJE CJIB-3106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"300 lbs.40.12 "2.69 "84 "€1,779.54
RFQ
VESTIL CJIB-6 Mini Overhead Cantilever Jib, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PJF CJIB-6106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"600 lbs.40.12 "2.69 "84 "€1,838.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CJIB-20 Mini Overhead Cantilever Jib, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€2,602.91 /μονάδα