DESTACO Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 847 Series


Φίλτρα
Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 94 μοίρες
ΣτυλΜοντέλοΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΧωρητικότηταΔιάμετρος κυλίνδρουΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΜέγεθος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
847-S
Στερεά ράβδος1000 λίβρες1.97 "4.87 "1/4 NPT€585.00
B
847-U
U-μπαρ1000 λίβρες1.97 "4.87 "1/4 NPT€585.00

Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 847 Series

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 847 είναι ενσωματωμένοι με έναν σύνδεσμο δράσης εναλλαγής πάνω από το κέντρο σε συνδυασμό με έναν πνευματικό κύλινδρο για να παρέχουν μια συσκευή που προσαρμόζεται εύκολα για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες είναι ιδανικοί για εφαρμογές γρήγορης σύσφιξης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής είναι έτοιμοι αισθητήρες τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου slot T και διαθέτουν ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι διαθέσιμοι σε παραλλαγές βραχιόνων σύσφιξης συμπαγούς & U για να κρατούν τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους και να χειρίζονται φορτία έως και 1000 λίβρες. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 847 ενσωματώνουν βραχίονα σύσφιξης που παρέχει ευρύτερο διάκενο για εύκολη φόρτωση χρησιμοποιώντας έναν ανθεκτικό μηχανισμό ελικοειδούς κάμερας που λειτουργεί από έναν κύλινδρο αέρα διπλής ενέργειας. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μεγάλη γωνία ανοίγματος που εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων και μπορούν να χειριστούν μέγιστη πίεση 145 psig. Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής ασκούν τη δύναμη συγκράτησης στην ίδια κατεύθυνση προς τα κάτω, αλλά η λαβή βρίσκεται, στην κλειστή της θέση, σε οριζόντια θέση. Αυτό επιτρέπει στη μονάδα να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής χρειάζεται μεγαλύτερη απόσταση πάνω από τον σφιγκτήρα ή όπου χρειάζεται το χέρι του χειριστή να είναι μακριά από τον σφιγκτήρα κατά τη λειτουργία.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 847 είναι ιδανικοί για τη συναρμολόγηση, τον έλεγχο και τη συγκόλληση εξαρτημάτων στις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 847 είναι ενσωματωμένοι με έναν ενσωματωμένο μηχανισμό περιορισμού ροής που εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής είναι εξοπλισμένοι με εργονομική λαβή λαβής που προσφέρει άνεση στον χειριστή.
  • Έρχονται πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα για λειτουργία.
  • Επιλεγμένα μοντέλα παρέχονται με ροδέλες με φλάντζα (247109) για ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών.
  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 847 είναι αισθητήρες έτοιμοι να φιλοξενήσουν αισθητήρες με υποδοχή T (8EA-109-1) ή στρογγυλούς (810169).
  • Αυτά τα μοντέλα είναι έτοιμα για διακόπτη για αισθητήρες 4 mm ή 6.5 x 5 mm.
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν μαγνητικούς δακτυλίους εμβόλου που επιτρέπουν ακριβή ανίχνευση θέσης.
  • Διαθέτουν μεγάλη γωνία ανοίγματος που εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 247109: Αυτή η ροδέλα με φλάντζα χρησιμοποιείται με πνευματικούς σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 847 για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για τη σύσφιξη των παρεμβυσμάτων και των μπουλονιών μιας φλάντζας κατά τη σύσφιξη. Αυτή η ροδέλα με φλάντζα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα για να παρέχει δομική ακαμψία και για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 847 είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και της ποιοτικής απόδοσης των σφιγκτήρων.

Εγκατάσταση

  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco 847 Series διαθέτουν διαμπερείς οπές στερέωσης στη βάση που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς χρησιμοποιούνται οι οριζόντιοι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούν μια λειτουργία ασφάλισης πάνω από το κέντρο για να συγκρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ή ένα εξάρτημα στη θέση κλειδώματος.

Ποιο είναι το όφελος από τη χρήση ενός σφιγκτήρα εναλλαγής έναντι άλλων τύπων σφιγκτήρων;

Το κύριο πλεονέκτημα ενός σφιγκτήρα εναλλαγής είναι ότι έχει γρήγορη δράση. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να δημιουργήσουν υψηλή δύναμη συγκράτησης από την περιορισμένη δύναμη που ασκείτε στον σφιγκτήρα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός οριζόντιου και κάθετου σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης;

Ένας σφιγκτήρας εναλλαγής είναι πολύ εύκαμπτος. Η μόνη διαφορά μεταξύ ενός οριζόντιου και κάθετου σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης είναι η λαβή και η μπάρα. Και οι δύο κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένας οριζόντιος σφιγκτήρας έχει τη λαβή τοποθετημένη οριζόντια (παράλληλα με τη βάση) όταν ο σφιγκτήρας είναι κλειδωμένος, ενώ ένας κάθετος σφιγκτήρας έχει τη λαβή τοποθετημένη κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν σφίγγεται.

Πόση πίεση μπορεί να ασκήσει ένας σφιγκτήρας εναλλαγής;

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco εφαρμόζουν δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Μπορείτε να δείτε τη δύναμη σύσφιξης στην ίδια τη συσκευασία, η οποία μετριέται ειδικά σε Newton. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες με το μέγεθος του σφιγκτήρα εναλλαγής για να υπολογίσετε τον βαθμό πίεσης που θα πρέπει να ασκήσει το εργαλείο σε ένα κομμάτι ξύλου. Όσο μεγαλύτερο είναι το ξύλο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που απαιτείται. Έτσι, θα προτείναμε, είτε ένας σφιγκτήρας δεν είναι δυνατός είτε μεγάλος για να ασκήσει αρκετή πίεση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία εργαλείων. Αυτό δίνει ώθηση στην πίεση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;