Δείκτες τάσης αγωγού

Φίλτρα

BRADY -

Αυτοκόλλητο βινυλίου αγωγός και δείκτες τάσης

ΣτυλΜοντέλοΎψος χαρακτήραΔείκτες ανά κάρταΜέγεθοςΣτυλΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
B441141.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
C441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
D441311.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
E441151.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
F441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
G441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
H441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
I441131.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
J441181.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
K441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
L441381.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
M441511.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
N441291.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
O441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
P443065 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
Q443135 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
R443285 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
S443385 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
T443015 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
U443605 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
V443595 / 16 "182-1/4 x 1/2"C-
RFQ
W443315 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
X443295 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
Y443145 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
BRADY -

Πινακίδες και ετικέτες αγωγών και τάσης, 2-1/4 x 1/2 ίντσας μέγεθος ετικέτας, 120/208 Volt, Πακέτο 5

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
152385CN2TMY€32.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;