VESTIL SP-TOP Stabilizing Spin Top Jack, 40000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZGR Μοντέλο: SP-TOP

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€509.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης16 "
Πλάτος βάσης17 5 / 8 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΚΑΠ ΝΙΑ.8"
ΧρώμαΚίτρινο
λαβή Μήκος20 "
επικεφαλής Μήκος8"
επικεφαλής Πλάτος8"
Ύψος39 1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΑνακλαστικό γιακά
Μήκος26 5 / 8 "
ανυψωτικής ικανότητας40000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου100000 lbs.
Χαμηλό ύψος39-1 / 2 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος51 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού11 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΚαστάνια
Ελάχ. Υψος39 1 / 2 "
Αριθμός τροχών2
Υψωμένο ύψος51 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχού2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου100000 lbs.
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχού10 ίντσες
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος17 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.05
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)44.77
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΎψοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΥλικό τροχούΤιμή
VESTIL SP-TOP-100 Stabilizing Spin Top Jack, 50000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZGT SP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Σκληρό καουτσούκ€615.47
VESTIL SP-TOP-BEAM Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZGU SP-TOP-BEAM23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ€856.02
VESTIL SP-TOP-BEAM-100 Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZGV SP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Χάλυβας, Σκληρό Καουτσούκ€1,013.61
VESTIL SP-TOP-R Βύσμα σταθεροποιητικής καστάνιας, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZGW SP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Σκληρό καουτσούκ€697.87
VESTIL SP-TOP-R-100 Stabilizing Ratchet Jack, 50000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZGX SP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Σκληρό καουτσούκ€687.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SP-TOP Stabilizing Spin Top Jack, 40000 Lb. Χωρητικότητα
€509.71 /μονάδα