MKT FASTENING Άγκυρες σφήνας

Φίλτρα

Τα σφηνοειδή άγκυρα MKT Fastening έχουν σχεδιαστεί για να αγκυρώνουν αντικείμενα σε συμπαγές σκυρόδεμα και τοιχοποιία από σκυρόδεμα γεμάτη με ενέματα. Αυτές οι άγκυρες είναι διαθέσιμες σε παραλλαγές με ψευδάργυρο / κίτρινο διχρωμικό χάλυβα,...Διάβασε περισσότερα
MKT FASTENING -

Άγκυρες σφήνας

ΣτυλΜοντέλοΆγκυρα Ντιά.Μήκος άγκυραςΕνσωμάτωση σε σκυρόδεμαφινίρισμαΥλικόΜέγιστη. Πάχος εργασίαςΕλάχ. Ενσωμάτωσηνήμα ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A28112001"12 "9"ΓαλβανιζέΑτσάλι3"4.5 "4"€260.19
B28190001"9"4.5 "ΓαλβανιζέΑτσάλι4.5 "4.5 "4"€193.27
C271600S1"6"4.5 "ΣκέτηΑτσάλι1.5 "4.5 "2.25 "€325.55
D25160001"6"4.5 "Κίτρινο διχρωμικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι1 / 2 "4.5 "2.25 "€291.80
E27190001"9"4.5 "ΣκέτηΑτσάλι4.5 "4.5 "2.25 "€517.49
F26160001"6"4.5 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι1.5 "4.5 "3.5 "€130.33
G27112001"12 "9"ΣκέτηΑτσάλι3"4.5 "2.25 "€710.14
H27160001"6"4.5 "ΣκέτηΑτσάλι1.5 "4.5 "2.25 "€390.36
I26190001"9"4.5 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι4.5 "4.5 "4"€170.39
J25190001"9"4.5 "Κίτρινο διχρωμικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι3.5 "4.5 "2.25 "€385.80
K271900S1"9"4.5 "-Ατσάλι4.5 "4.5 "2.25 "€432.60
L28160001"6"4.5 "ΓαλβανιζέΑτσάλι1.5 "4.5 "3.5 "€145.94
M26112001"12 "9"Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι3"4.5 "4"€173.50
N2711200S1"12 "9"ΣκέτηΑτσάλι3"4.5 "2.25 "€539.83
O26114121.25 "12 "6.5 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι5.5 "6.5 "3.25 "€365.74
P25114901.25 "9"6.5 "Κίτρινο διχρωμικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι1.25 "6.5 "3.25 "€346.82
Q28114901.25 "9"6.5 "ΓαλβανιζέΑτσάλι2.5 "6.5 "3.25 "€398.07
R25114121.25 "12 "6.5 "Κίτρινο διχρωμικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι4.25 "6.5 "3.25 "€378.88
S26114901.25 "9"6.5 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι2.5 "6.5 "3.25 "€318.05
T28114121.25 "12 "6.5 "ΓαλβανιζέΑτσάλι5.5 "6.5 "3.25 "€421.51
U25122341 / 2 "2.75 "2.25 "Κίτρινο διχρωμικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι1 / 8 "2.25 "1.5 "€252.79
V26127001 / 2 "7"4.5 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι2.5 "2.25 "4"€52.80
W271223S1 / 2 "2.75 "2.25 "ΣκέτηΑτσάλι1 / 2 "2.25 "1.5 "€100.51
X271251S1 / 2 "5.5 "4.5 "ΣκέτηΑτσάλι1"2.25 "4"€221.62
Y26123341 / 2 "3.75 "2.25 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑτσάλι1.5 "2.25 "2.5 "€33.30
MKT FASTENING -

Σεισμικές άγκυρες σφήνας

ΣτυλΜοντέλοΆγκυρα Ντιά.Μήκος άγκυραςΕνσωμάτωση σε σκυρόδεμαΜέγιστη. Πάχος εργασίαςΕλάχ. Ενσωμάτωσηνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21124121 / 2 "4.5 "2.5 "1"2.5 "1.5 "1 / 2-13€97.16
B21123341 / 2 "3.75 "2.5 "1 / 4 "2.5 "5 / 8 "1 / 2-13€95.31
C21125121 / 2 "5.5 "2.5 "2"2.5 "2.375 "1 / 2-13€102.99
D21127001 / 2 "7"2.5 "3.5 "2.5 "3.875 "1 / 2-13€112.93
E21588125 / 8 "8.5 "3.25 "4"3.25 "4.5 "5 / 8-11€68.37
F21584345 / 8 "4.75 "3.25 "1 / 4 "3.25 "7 / 8 "5 / 8-11€59.14
G21581005 / 8 "10 "3.25 "5.5 "3.25 "6.25 "5 / 8-11€104.12
H21586005 / 8 "6"3.25 "1.5 "3.25 "2"5 / 8-11€58.43

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;