MKT FASTENING 2611412 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1-1/4 Inch Anchor Dia., 12 Inch Anchor Length, 4Pk | AB6KLC 21U911

MKT FASTENING 2611412 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 1-1/4 ιντσών, μήκος άγκυρας 12 ιντσών, 4Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KLC Μοντέλο: 2611412Cross Ref: 21U911

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€359.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1.25 "
Μήκος άγκυρας12 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα6.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση6.5 "
νήμα Μήκος3.25 "
Μέγεθος νήματος1 1 / 4-7
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση23090
Ultimate Shear (λίβρες)33000
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)33000
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)33000
Απόλυτη ένταση (λίβρες)23090
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)14720
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)23090

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3025
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2611412 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 1-1/4 ιντσών, μήκος άγκυρας 12 ιντσών, 4Pk
€359.76 /πακέτο