OMRON E2E2 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Μέταλλο , Υλικό θήκης: Επινικελωμένο ορείχαλκο , Τύπος κυκλώματος: 2 καλώδιο , Αξιολόγηση IP: 67 , Μέθοδος ανίχνευσης: Επαγωγικός
ΣτυλΜοντέλοΘωρακισμένη / ΑσπίδαΔιάμετροςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΣυχνότητα λειτουργίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Ε2Ε2-Χ5Υ1
Θωρακισμένο18mmΚαλώδιο 2m65mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€223.76
A
Ε2Ε2-Χ5Υ2
Θωρακισμένο18mmΚαλώδιο 2m65mm-25 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€242.47
B
E2E2-X3D1
Θωρακισμένο12mmΚαλώδιο 2m69mm4X1000 Hz-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C12 έως 24 VDC€147.60
C
E2E2-X2Y1-M4
Θωρακισμένο12mmΣυνδετήρας M1269mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€266.54
C
E2E2-X5Y1-M4
Θωρακισμένο18mmΣυνδετήρας M1275mm4X25 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€286.27
B
E2E2-X5Y1-ΗΠΑ
Θωρακισμένο18mmΚαλώδιο 2m2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€301.97
D
Ε2Ε2-Χ2Υ1
Θωρακισμένο12mmΚαλώδιο 2m69mm-25 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€233.66
D
Ε2Ε2-Χ2Υ2
Θωρακισμένο12mmΚαλώδιο 2m69mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€230.44
C
E2E2-X5MY1-M4
Ασταθής12mmΣυνδετήρας 2 ακίδων M1270mm4X25 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€293.91
C
E2E2-X10MY1-M4
Ασταθής18mmΣυνδετήρας 2 ακίδων M1275mm4X25 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€315.00
B
E2E2-X10MY1-ΗΠΑ
Ασταθής18mmΚαλώδιο 2m2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€275.21

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;