Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E2E2-X5Y1-US Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 18mm Όχι | AA9NHN 1EA72

OMRON E2E2-X5Y1-US Proximity Sensor Inductive 18mm Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NHN Μοντέλο: E2E2-X5Y1-USΣταυρός: 1EA72

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€301.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης5mm
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος2.95 "
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο300mA
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 6, 12, 13
Συχνότητα λειτουργίας25 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘωρακισμένη / ΑσπίδαΔιάμετροςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΣυχνότητα λειτουργίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
OMRON E2E2-X3D1 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 12mm Όχι | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Θωρακισμένο12mmΚαλώδιο 2m69mm4X1000 Hz-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C12 έως 24 VDC€147.60
OMRON E2E2-X2Y1-M4 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 12mm Όχι | AA9NHJ 1EA68 E2E2-X2Y1-M4Θωρακισμένο12mmΣυνδετήρας M1269mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€266.54
OMRON E2E2-X5Y1-M4 Proximity Sensor Inductive 18mm No | AA9NHK 1EA69 E2E2-X5Y1-M4Θωρακισμένο18mmΣυνδετήρας M1275mm4X25 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€286.27
Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας OMRON E2E2-X5MY1-M4 12mm Όχι | AA9NHL 1EA70 E2E2-X5MY1-M4Ασταθής12mmΣυνδετήρας 2 ακίδων M1270mm4X25 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€293.91
OMRON E2E2-X10MY1-M4 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 18mm Όχι | AA9NHM 1EA71 E2E2-X10MY1-M4Ασταθής18mmΣυνδετήρας 2 ακίδων M1275mm4X25 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€315.00
OMRON E2E2-X10MY1-US Proximity Sensor Inductive 18mm Όχι | AA9NHQ 1EA74 E2E2-X10MY1-ΗΠΑΑσταθής18mmΚαλώδιο 2m2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€275.21
OMRON E2E2-X2Y1 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 12mm Όχι | AE7ZLU 6C796 Ε2Ε2-Χ2Υ1Θωρακισμένο12mmΚαλώδιο 2m69mm-25 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€233.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E2E2-X5Y1-US Proximity Sensor Inductive 18mm Αρ
€301.97 /μονάδα