BUSSMANN Τετράγωνη ασφάλεια σώματος υψηλής ταχύτητας 170M, μέγεθος 1, ένδειξη TN/110 Type T


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τύπος σώματος: Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος , Τάξη: Τάξη AR , Τύπος σύνδεσης: Τέλος λεπίδας , Ένδειξη ασφάλειας: Ένδειξη κατάστασης πάνω ασφάλειας , Υψος: 62mm , Βαθμολογία διακοπής: 200 kA , Μήκος: 245 mm , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Σχήμα: Τετράγωνο σώμα , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τάση (AC): 690 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 690V, 700V , Απώλειες Watt: 95W , Πλάτος: 142 mm
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M3209
50AΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€278.78
A
170M4209
250AΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€353.68
A
170M3216
250AΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€309.60
B
170M4210
315AΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€353.68
A
170M4214
500AΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€400.93
C
170M3223
630AΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€347.36
A
170M4216
630AΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€290.22
D
170M4218
800AΑσφάλεια ηλεκτρική€441.23
A
170M4219
900AΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€441.23

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;