Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 271251S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 5-1/2 Inch Size Anchor, 10Pk | AB6KLN 21U921

MKT FASTENING 271251S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 5-1/2 Inch Μέγεθος άγκυρας, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KLN Μοντέλο: 271251SCross Ref: 21U921
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
€191.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας5.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1"
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση5772
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5772
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4608
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5772

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 271251S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 5-1/2 Inch Μέγεθος άγκυρας, 10Pk
€191.64 /πακέτο