MKT FASTENING 2811200 Wedge Anchor, Galvanized Steel, 1 X 12 Inch Μέγεθος άγκυρας, 4Pk | AB6KQZ 21V009

MKT FASTENING 2811200 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, μέγεθος άγκυρας 1 x 12 ιντσών, 4 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KQZ Μοντέλο: 2811200Cross Ref: 21V009

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€229.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας12 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα9"
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3"
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος1-8
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση24375
Ultimate Shear (λίβρες)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη ένταση (λίβρες)24375
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15479
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)24375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2425
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2811200 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, μέγεθος άγκυρας 1 x 12 ιντσών, 4 Pk
€229.91 /πακέτο