Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2619000 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1 Inch Anchor Dia., 9 Inch Anchor Length, 4Pk | AB6KKZ 21U908

MKT FASTENING 2619000 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος άγκυρας 1 ίντσας, μήκος άγκυρας 9 ίντσες, 4 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KKZ Μοντέλο: 2619000Cross Ref: 21U908
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
€150.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας9"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος1-8
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση15829
Ultimate Shear (λίβρες)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη ένταση (λίβρες)15829
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)10226
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15829

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8925
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2619000 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος άγκυρας 1 ίντσας, μήκος άγκυρας 9 ίντσες, 4 Pk
€150.56 /πακέτο