OMRON Διακόπτης ορίου γενικής χρήσης D4CC


Φίλτρα
Στυλ ενεργοποιητή: Εμβολο , ενισχυτές: 1 , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Βάθος: 0.63 " , Ηλεκτρική σύνδεση: Συνδετήρας 12 ακίδων M4 , Αξιολόγηση IP: 67 , Βαθμολογία NEMA: 3, 4, 13 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -14 βαθμούς έως 158 βαθμούς F , Υλικό κυλίνδρων: Ανοξείδωτο ατσάλι , Είσοδος καλωδίωσης: Συνδετήρας M12, 4 ακίδες
ΣτυλΜοντέλοΤάση τάσηςΤοποθεσία ενεργοποιητήΎψοςΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
D4CC3002
30DCΗ Κορυφαία 3.36 "Η Κορυφαία 11.77N0.47 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€200.96
B
D4CC3032
30DCΗ Κορυφαία 3.55 "Η Κορυφαία 17.65N0.47 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€190.81
C
D4CC1024
125ACΠλευρά4.77 "Πλευρά5.69N0.69 "0.28 "Μέγιστο 10 βαθμοί πριν από το ταξίδι, ελάχιστοι 50 βαθμοί για το ταξίδι€202.73
D
D4CC1031
125ACΗ Κορυφαία 3.18 "Η Κορυφαία 17.65N--Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€185.27
E
D4CC1002
125ACΗ Κορυφαία 3.36 "Η Κορυφαία 11.77N0.69 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€175.44
F
D4CC1032
125ACΗ Κορυφαία 3.55 "Η Κορυφαία 17.65N0.47 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€175.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;