Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON D4CC1024 Compact Limit Switch Side Actuator Spdt | AB9ETQ 2CLX6

OMRON D4CC1024 Compact Limit Switch Side Actuator Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9ETQ Μοντέλο: D4CC1024Cross Ref: 2CLX6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€202.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής διακόπτης ορίου
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές1
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος0.63 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας 12 ακίδων M4
Ύψος4.77 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΠλευρά
Αξιολόγηση NEMA3, 4, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη5.69N
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-14 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Roller Dia.0.69 "
Υλικό κυλίνδρωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος κυλίνδρου0.28 "
ΤαξίδιΜέγιστο 10 βαθμοί πριν από το ταξίδι, ελάχιστοι 50 βαθμοί για το ταξίδι
Τάση τάσης125AC
Πλάτος1.57 "
Είσοδος καλωδίωσηςΣυνδετήρας M12, 4 ακίδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΤοποθεσία ενεργοποιητήΎψοςΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή
OMRON D4CC1002 Compact Limit Switch Top Top Actuator Spdt | AB9ETP 2CLX5 D4CC1002125ACΗ Κορυφαία 3.36 "Η Κορυφαία 11.77N0.69 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€175.44
OMRON D4CC1031 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt | AB9ETR 2CLX7 D4CC1031125ACΗ Κορυφαία 3.18 "Η Κορυφαία 17.65N--Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€185.27
OMRON D4CC1032 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt | AB9ETT 2CLX8 D4CC1032125ACΗ Κορυφαία 3.55 "Η Κορυφαία 17.65N0.47 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€175.34
OMRON D4CC3002 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt | AB9ETU 2CLX9 D4CC300230DCΗ Κορυφαία 3.36 "Η Κορυφαία 11.77N0.47 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€200.96
OMRON D4CC3032 Compact Limit Switch Top Ενεργοποιητής Spdt | AB9ETV 2CLY1 D4CC303230DCΗ Κορυφαία 3.55 "Η Κορυφαία 17.65N0.47 "0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mm€190.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON D4CC1024 Compact Limit Switch Side Actuator Spdt
€202.73 /μονάδα