A Ακρίβεια: -/+ 1% , Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: -58 βαθμ. έως 185 βαθμούς φά , Τύπος υπόθεσης: Ερμητικά σφραγισμένο , Τοποθεσία σύνδεσης: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 2 " , Τύπος σύνδεσης: NPT , Βαθμολογία περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Υλικό στέγασης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Αξιολόγηση IP: IP 66 , Υλικό φακού: Ποτήρι , Αντίσταση βρόχου: 1045 Ohm , Σήμα εξόδου: 4 έως 20 mA , Απαιτούμενη ισχύς: 10 σε 33V DC , Στοιχείο ανίχνευσης: διμέταλλος , Στέλεχος Διά.: 1 / 4 " , Διαβρεγμένα υλικά: Ανοξείδωτο ατσάλι