Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2612334 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 Inch Anchor Dia., 3-3/4 Inch Anchor Length, 10Pk | AB6KKA 21U885

MKT FASTENING 2612334 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ίντσας, μήκος άγκυρας 3-3/4 ίντσας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KKA Μοντέλο: 2612334Cross Ref: 21U885
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
€30.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας3.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση5068
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5068
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4120
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5068

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2612334 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ίντσας, μήκος άγκυρας 3-3/4 ίντσας, 10 Pk
€30.92 /πακέτο