HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτες εναλλαγής βαθμού θαλάσσης, SPDT, 12VDC


Φίλτρα
Στυλ ενεργοποιητή: Ισιωμένος μοχλός , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Αξιολόγηση επαφών DC: Επαγωγικό φορτίο 15Α, Φορτίο λαμπτήρα 5Α @ 12V , Τρύπα στερέωσης: 0.5 "Dia. , Αριθμός συνδέσεων: 3 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 105 βαθμούς F , Stem Dia. και μέγεθος νήματος: 0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A , Μήκος στελέχους: 0.37 " , Τερματικά: 0.43 "κολλητήρι / καρτέλα
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΣυνιστώμενη χρήσηΛειτουργία διακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M123MMSP
0.8 "Περικοπή TabsΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / Στιγμιαία ενεργοποιημένη€21.98
A
M123MSP
0.67 "Αντλίες υδροσυλλεκτώνΣτιγμιαίο On / Off / On€21.56
A
M123SP
0.67 "Αντλίες Bilge, Επιλογέας ταχύτητας, Φώτα, Φώτα πλοήγησηςΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ενεργό€18.85

Διακόπτες εναλλαγής βαθμού θαλάσσης, SPDT, 12VDC

Οι διακόπτες εναλλαγής τύπου Hubbell Wiring Device-Kellems marine, μονοπολικοί, διπλής βολής είναι ιδανικοί για τον έλεγχο δύο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από μία μόνο θέση σε ναυτιλιακές, κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν σχεδιασμό τερματικού φτυαριού για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης πάνω από ακροδέκτες και εφεδρικό παξιμάδι για τοποθέτηση πάνελ πάχους έως 3/16 ίντσες. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μηχανισμό στιγμιαίας εναλλαγής επαφής για τον έλεγχο μιας ή και των δύο συσκευών συνδέοντας το κύκλωμά τους όταν πιέζονται και αποσυνδέοντάς τις επιστρέφοντας στην αρχική θέση κεντρικής απενεργοποίησης της εναλλαγής, μόλις αφαιρεθεί η δύναμη πίεσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες εναλλαγής λαβής νυχτερίδας, που διατίθενται σε παραλλαγές On /Off/On, στιγμιαία On/Off/On και στιγμιαία On/Off/στιγμιαία ενεργοποίηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;