Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Διακόπτης εναλλαγής Spdt 3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AC9QGK 3ΗΖ92

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Εναλλαγή διακόπτη Spdt 3 Υποδοχή On/off/on

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QGK Μοντέλο: M123SPCross Ref: 3HZ92
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
€18.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Χρώμα ενεργοποιητήΜαύρη
Μήκος ενεργοποιητή0.67 "
Στυλ ενεργοποιητήΙσιωμένος μοχλός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DCΕπαγωγικό φορτίο 15Α, Φορτίο λαμπτήρα 5Α @ 12V
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων3
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμούς έως 105 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήσηΑντλίες Bilge, Επιλογέας ταχύτητας, Φώτα, Φώτα πλοήγησης
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Μήκος μίσχου0.37 "
Λειτουργία διακόπτηΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ενεργό
Τερματικά0.43 "κολλητήρι / καρτέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΣυνιστώμενη χρήσηΛειτουργία διακόπτηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MMSP Εναλλαγή διακόπτη Spdt On / off / On | AC9QGH 3ΗΖ90 M123MMSP0.8 "Περικοπή TabsΣτιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / Στιγμιαία ενεργοποιημένη€18.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP Εναλλαγή διακόπτη Spdt On / off / on | AC9QGJ 3ΗΖ91 M123MSP0.67 "Αντλίες υδροσυλλεκτώνΣτιγμιαίο On / Off / On€18.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Εναλλαγή διακόπτη Spdt 3 Υποδοχή On/off/on
€18.13 /μονάδα