BUSSMANN 170M Type BKN Series Special Fuse


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τύπος σώματος: Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος , Αξιολόγηση τάσης DC: 690 VDC , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 170M , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 200kA στα 690V , Mfr. Σειρά: 170Μ Τύπος BKN , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Τύπος τερματισμού: Κλωστή πρίζα , Τύπος: Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 690 VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M6466-G
--Ασφάλεια ηλεκτρική--€985.26
B
170M7084-G
--ασφάλειες--€2,446.27
A
170M5463-G
--Ασφάλεια ηλεκτρική--€582.81
B
170M7082-G
--Ασφάλεια ηλεκτρική--€2,238.12
C
170M5417
1.1kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€594.20
C
170M6415
1.1kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€653.60
D
170M6465-G
1.1kA-ασφάλειες--€829.56
E
170M7060
1.4kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€1,730.00
F
170M7080
1.4kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€1,769.21
G
170M6467-G
1.4kA-ασφάλειες--€935.57
H
170M6417
1.4kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€743.06
I
170M6419
1.6kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€743.06
J
170M7081
1.6kA-ασφάλειες--€1,769.21
K
170M7061
1.6kA-Ασφάλεια λεπίδας--€1,730.00
C
170M6420
1.8kA-Ασφάλεια λεπίδας--€775.17
C
170M5418
1.25kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€594.20
L
170M7079
1.25kA-ασφάλειες--€1,769.21
M
170M6416
1.25kA-Ασφάλεια λεπίδας--€653.60
C
170M6414
1kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€653.60
N
170M5466-G
1kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€589.11
O
170M7078
1kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€1,769.21
P
170M7083
2.5kA67mmΑσφάλεια λεπίδας105mm105mm€3,961.36
G
170M7063
2.5kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€1,940.80
C
170M6421
2kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€785.51
Q
170M7062
2kA-Ασφάλεια λεπίδας--€1,730.00
R
170M7065
3.5kA-Ασφάλεια λεπίδας--€2,188.39
S
170M7085
3.5kA-Ασφάλεια λεπίδας--€2,227.55
T
170M7064
3kA-Ασφάλεια ηλεκτρική--€1,940.80
U
170M3408
40A-Ασφάλεια λεπίδας--€248.62
V
170M3459
50A-Ασφάλεια λεπίδας--€267.58
W
170M3409
50A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€248.62
X
170M3460
63A-Ασφάλεια λεπίδας--€243.75
Y
170M3461
80A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€246.58
C
170M3412
100A-Ασφάλεια λεπίδας--€248.62
Z
170M3463
125A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€246.58
A1
170M3413
125A-Ασφάλεια λεπίδας--€248.62
B1
170M3464
160A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€247.91
C1
170M3414
160A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€254.00
D1
170M3465
200A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€251.01
E1
170M4458
200A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€363.51
C
170M3415
200A-Ασφάλεια λεπίδας--€230.94
F1
170M3466
250A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€254.75
G1
170M4459
250A-Ασφάλεια λεπίδας--€363.51
H1
170M3416
250A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€270.33
I1
170M3467
315A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€256.73
I
170M4460
315A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€363.51
J1
170M3417
315A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€270.33
K1
170M4410
315A-Ασφάλεια λεπίδας--€335.92
C
170M4411
350A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€335.92
L1
170M3418
350A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€254.31
G
170M3468
350A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€271.66
M1
170M4461
350A45mmΑσφάλεια λεπίδας50ft.45mm€363.51
C
170M4462
400A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€385.31
N1
170M4412
400A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€335.92
O1
170M5458
400A-Ασφάλεια λεπίδας--€475.59
P1
170M3469
400A-Ασφάλεια λεπίδας--€274.37
C
170M3419
400A-Ασφάλεια λεπίδας--€270.33
Q1
170M4463
450A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€410.59
C
170M5409
450A-Ασφάλεια λεπίδας--€447.87
C
170M5459
450A-Ασφάλεια λεπίδας--€358.01
R1
170M3470
450A-Ασφάλεια ηλεκτρική--€336.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;