Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 271223S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 2-3/4 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KLK 21U918

MKT FASTENING 271223S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 2-3/4 Inch Μέγεθος άγκυρας, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KLK Μοντέλο: 271223SCross Ref: 21U918
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
€100.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας2.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση5068
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5068
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4120
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5068

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 271223S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 2-3/4 Inch Μέγεθος άγκυρας, 10Pk
€100.51 /πακέτο