MKT FASTENING 2711200 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1 X 12 Inch Size Anchor, 5Pk | AB6KNX 21U975

MKT FASTENING 2711200 Wedge Anchor, 303/304 Inox, 1 X 12 Inch Size Anchor, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KNX Μοντέλο: 2711200Cross Ref: 21U975

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€627.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας12 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα9"
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3"
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος1-8
Χαρακτηριστικά303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Απόλυτη απόσπαση24375
Ultimate Shear (λίβρες)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη ένταση (λίβρες)24375
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15479
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)24375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.615
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2711200 Wedge Anchor, 303/304 Inox, 1 X 12 Inch Size Anchor, 5Pk
€627.48 /πακέτο