Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2612700 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 Inch Anchor Dia., 7 Inch Anchor Length, 10Pk | AB6KKD 21U888

MKT FASTENING 2612700 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ιντσών, μήκος άγκυρας 7 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KKD Μοντέλο: 2612700Cross Ref: 21U888
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
€48.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας7"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση5772
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5772
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4608
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5772

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2612700 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ιντσών, μήκος άγκυρας 7 ιντσών, 10 Pk
€48.89 /πακέτο