Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 271600S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1 X 6 Inch Μέγεθος άγκυρας, 4Pk | AB6KMG 21U938

MKT FASTENING 271600S Wedge Anchor, 316 Inox, 1 X 6 Inch Μέγεθος άγκυρας, 4Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KMG Μοντέλο: 271600SCross Ref: 21U938
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
€315.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας6"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος1-8
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση15829
Ultimate Shear (λίβρες)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη ένταση (λίβρες)15829
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)10226
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15829

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 271600S Wedge Anchor, 316 Inox, 1 X 6 Inch Μέγεθος άγκυρας, 4Pk
€315.51 /πακέτο