Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2512234 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Dia., 2-3/4 Inch Anchor Length, 50Pk | AD8HKC 4KHU3

MKT FASTENING 2512234 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Dia., 2-3/4 Inch Anchor Length, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8HKC Μοντέλο: 2512234Cross Ref: 4KHU3
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
€223.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας2.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη απόσπαση5068
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5068
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5068

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0905
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2512234 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Dia., 2-3/4 Inch Anchor Length, 50Pk
€223.36 /πακέτο