MKT FASTENING 2519000 Wedge Anchor, Grade 5, 1 Inch Anchor Dia., 9 Inch Anchor Length, 10Pk | AD8HLA 4KHW6

MKT FASTENING 2519000 Άγκυρα σφήνας, Βαθμός 5, Διάμετρος αγκύρωσης 1 ίντσας, Μήκος αγκύρωσης 9 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLA Μοντέλο: 2519000Cross Ref: 4KHW6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€385.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας9"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος1-8
Απόλυτη απόσπαση15,829
Ultimate Shear (λίβρες)28,023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)28,023
Απόλυτη ένταση (λίβρες)15,829
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15,829

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.05
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2519000 Άγκυρα σφήνας, Βαθμός 5, Διάμετρος αγκύρωσης 1 ίντσας, Μήκος αγκύρωσης 9 ίντσες, 10 Pk
€385.80 /πακέτο