A Ρουλεμάν: Σφραγισμένη μπάλα , Χρώμα: Red , Κατασκευή: Ατσάλι , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Μήκος πιρουνιού: 48 " , Πλάτος περόνης: 6 5 / 16 " , Λαβή: Βαρέως τύπου μαξιλάρι , Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 7.5 " , Ύψος ανύψωσης Ελάχ.: 2 15 / 16 " , Συνολικό ύψος: 48 " , Συνολικό μήκος: 63 " , Συνολικό πλάτος: 27 " , Roller Dia.: 2.875 " , Υλικό κυλίνδρων: πολυουρεθάνης , Υλικό τροχού: Καουτσούκ
Εγχειρίδιο Quiet Operation Jacks Pallet, Red, Steel
Οι χειροκίνητοι γρύλοι παλετών Dayton είναι σχεδιασμένοι για ανύψωση και μετακίνηση βαρέων φορτίων σε καταστήματα λιανικής, νοσοκομεία, παντοπωλεία, αποθήκες, ιατρικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν αθόρυβους τροχούς σε ρολό για περιορισμό του θορύβου σε λιγότερο από 60 dB και φορτώνουν κυλίνδρους με ρουλεμάν για να παρέχουν ομαλή λειτουργία και εύκολους ελιγμούς σε στενούς χώρους. Περιλαμβάνουν εργονομική λαβή με διακόπτη οπισθοπορείας, κόρνα και διπλά χειριστήρια αντίχειρα "πεταλούδα" που είναι διαισθητικά και παρέχουν ασφαλή και ακριβή λειτουργία, προστατεύοντας τον χειριστή από πιθανούς κινδύνους. Αυτά τα φορτηγά διαθέτουν επιπλέον ενδείξεις εκφόρτισης μπαταρίας για την παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας και διαθέτουν επίσης διακόπτες-κλειδιά για περιορισμό της πρόσβασης σε εγκεκριμένο προσωπικό. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα παλετοφόρα, διαθέσιμα σε χωρητικότητα φορτίου 4400 και 5500 lb.