DAYTON 32HD11 Pallet Truck 5500 Lb Ήσυχο ατσάλι κόκκινο | AG2VCA

DAYTON 32HD11 Pallet Truck 5500 Lb Quiet Steel Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VCA Μοντέλο: 32HD11

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€750.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
ΡουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2-15 / 16 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι7-1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6 5 / 16 "
HandleΒαρέως τύπου μαξιλάρι
Μέγιστο ύψος ανύψωσης7.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2 15 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
Κύριο μέγεθος τροχού7"
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφήςΠτυχία 190
Roller Dia.2.875 "
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια14-3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.8
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8427900040

Λεπτομέρειες:

    • Εξαρτήματα λιπαντικών ((2) εσωτερικά και (7) δακτύλιος)
    • Pallet Jack Style (στάνταρ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
DAYTON 32HD10 Pallet Truck 4400 Lb Αθόρυβο ατσάλι κόκκινο | AG2VBZ 32HD104400 λίβρες€938.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 32HD11 Pallet Truck 5500 Lb Quiet Steel Red
€750.91 /μονάδα