MKT FASTENING 2511490 Wedge Anchor, Grade 5, 1-1/4 Inch Anchor Dia., 9 Inch Anchor Length, 5Pk | AD8HLB 4KHW7

MKT FASTENING 2511490 Wedge Anchor, Grade 5, 1-1/4 Inch Dia., 9 Inch Anchor Length, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLB Μοντέλο: 2511490Cross Ref: 4KHW7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€324.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1.25 "
Μήκος άγκυρας9"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα6.5 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.25 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση6.5 "
νήμα Μήκος3.25 "
Μέγεθος νήματος1 1 / 4-7
Απόλυτη απόσπαση23,090
Ultimate Shear (λίβρες)33,000
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)33,000
Απόλυτη ένταση (λίβρες)23,090
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)23,090

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8525
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2511490 Wedge Anchor, Grade 5, 1-1/4 Inch Dia., 9 Inch Anchor Length, 5Pk
€324.41 /πακέτο