Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2819000 Wedge Anchor, Galvanized Steel, 1 X 9 Inch Μέγεθος άγκυρας, 4Pk | AB6KQY 21V008

MKT FASTENING 2819000 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, μέγεθος άγκυρας 1 x 9 ιντσών, 4 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KQY Μοντέλο: 2819000Cross Ref: 21V008
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
€183.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας9"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος1-8
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση15829
Ultimate Shear (λίβρες)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη ένταση (λίβρες)15829
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)10226
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15829

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9825
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2819000 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, μέγεθος άγκυρας 1 x 9 ιντσών, 4 Pk
€183.29 /πακέτο