MKT FASTENING 2811490 Wedge Anchor, Galvanized Steel, 1-1/4 X 9 Inch Size Anchor, 4Pk | AB6KRA 21V010

MKT FASTENING 2811490 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 1-1/4 X 9 ιντσών Μέγεθος άγκυρας, 4Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KRA Μοντέλο: 2811490Cross Ref: 21V010

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€351.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1.25 "
Μήκος άγκυρας9"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα6.5 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση6.5 "
νήμα Μήκος3.25 "
Μέγεθος νήματος1 1 / 4-7
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση23090
Ultimate Shear (λίβρες)33000
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)33000
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)33000
Απόλυτη ένταση (λίβρες)23090
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)14720
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)23090

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2811490 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 1-1/4 X 9 ιντσών Μέγεθος άγκυρας, 4Pk
€351.72 /πακέτο