MKT FASTENING 2711200S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1 X 12 Inch Μέγεθος άγκυρας, 4Pk | AB6KMJ 21U940

MKT FASTENING 2711200S Wedge Anchor, 316 Inox, 1 X 12 Inch Μέγεθος άγκυρας, 4Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KMJ Μοντέλο: 2711200SCross Ref: 21U940

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€546.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας12 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα9"
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3"
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος1-8
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση24375
Ultimate Shear (λίβρες)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη ένταση (λίβρες)24375
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15479
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)24375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2711200S Wedge Anchor, 316 Inox, 1 X 12 Inch Μέγεθος άγκυρας, 4Pk
€546.96 /πακέτο