Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2719000 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1 X 9 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KNW 21U974

MKT FASTENING 2719000 Wedge Anchor, 303/304 Inox, 1 X 9 Inch Size Anchor, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KNW Μοντέλο: 2719000Cross Ref: 21U974
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
€457.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας9"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος1-8
Χαρακτηριστικά303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Απόλυτη απόσπαση15829
Ultimate Shear (λίβρες)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)28023
Απόλυτη ένταση (λίβρες)15829
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)10226
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15829

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.995
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2719000 Wedge Anchor, 303/304 Inox, 1 X 9 Inch Size Anchor, 5Pk
€457.25 /πακέτο