PROCON Αντλίες περιστροφικών πτερυγίων

Φίλτρα

Οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων Procon χρησιμοποιούνται σε ακτίνες Χ, ιατρικά λέιζερ, μηχανές συγκόλλησης και μηχανές εσπρέσο για την παροχή νερού σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης, ψύκτες μπύρας και εφαρμογές ψύξης. Αυτές οι αντλίες...Διάβασε περισσότερα
PROCON -

Περιστροφικές πτερύγια αντλίες σειράς 1

ΣτυλΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A141A140F11AA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154150 psi250€206.52
A111A140F11AA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€200.94
A111A035F11CA0.19 hp0.118" Διπλό Επίπεδο35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€200.94
A111A100F11AA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€200.38
B101b100F11 π.Χ0.28 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€96.08
B101C100F11BC0.28 hpΣχισμές με πλαστικό σύνδεσμο 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€103.63
A141A125F11AA0.36 hp0.118" Διπλό Επίπεδο125 gph0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON -

Περιστροφικές πτερύγια αντλίες σειράς 2

ΣτυλΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A102A140F11PA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
A112A025F11CA0.17 hp0.118" Διπλό Επίπεδο25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
A112A035F11CA0.19 hp0.118" Διπλό Επίπεδο35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
A112A060F11CA0.23 hp0.118" Διπλό Επίπεδο60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
A102A100F11PA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
B102E100F11BA0.28 hpΜονό διαμέρισμα100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
C112A100F11AA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89
PROCON -

Περιστροφικές πτερύγια αντλίες σειράς 4

ΣτυλΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A114B190F11BA0.47 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143190 gph0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€323.27
A114B240F11BA0.54 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143240 gph0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€316.65
B104B240F11BC0.54 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143240 gph0.7 hp0.86 hp-150 psi0.42 hp€176.71
C104E265G12BA0.63 hpΜονό διαμέρισμα265 gph0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€197.63
D114E330F11XX0.78 hpΜονό διαμέρισμα330 gph1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€188.69
E114B330F11ΧΧ0.78 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143330 gph1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€323.27
ΣτυλΜοντέλοHP @ 200 psiΡυθμός ροήςΡυθμός ροής @ 100 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤύπος βαλβίδαςΡυθμός ροής @ 150 psiΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A115B265F31BA0.82 hp265 gph263 gph1.01 hp275 GPHΤυπική-Μη εξωτερική ρύθμισηPlastic Solid- Ultem261 gph€519.44
A115B330F31ΧΧ1 hp330 gph330 gph1.22 hp346 GPHΧωρίς βαλβίδα εκτόνωσηςΧωρίς βαλβίδα εκτόνωσης328 gph€519.44
PROCON -

Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, NPT 1/2 ιντσών, 240 GPH, ορειχάλκινο περίβλημα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10543CM6UTQ€171.55
PROCON -

Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορειχάλκινο περίβλημα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10770CM6UTR€125.14
PROCON -

Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 25 GPH, ορείχαλκος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10597CM6UTN€344.61
PROCON -

Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ανοξείδωτος χάλυβας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
113A100F31XXCM6UTP€120.33

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα / ορείχαλκο για βελτιωμένη προστασία και στεγανές λειτουργίες.
  • Αυτές οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με ελαστομερή EPDM/νιτριλίου για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Προσφέρουν ρυθμούς ροής που κυμαίνονται από 35 έως 346 GPH και μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες υγρών που κυμαίνονται μεταξύ -4 και 160 μοίρες.
  • Προκόν Αντλίες σειράς 2 διαθέτουν μονούς επίπεδους / 0.118 ιντσών διπλούς επίπεδους δίσκους για βελτιωμένη απόδοση σε υψηλές ταχύτητες.
  • Η μάρκα Σειρά 1 Οι αντλίες περιστροφικών πτερυγίων διαθέτουν στροφείς με σχισμή πλαστική ζεύξη 1143 / μπρούτζινο σύνδεσμο 1143 και διπλούς επίπεδους δίσκους 0.118 ιντσών για βελτιστοποίηση της περιστροφής υψηλής ταχύτητας.

Μηχανισμός εργασίας

  • Το περίβλημα της αντλίας φιλοξενεί έναν κεντρικό ρότορα με πτερύγια που κινούνται έκκεντρα.
  • Η περιστροφή του ρότορα οδηγεί στη συνέχεια στην κίνηση των πτερυγίων προς τα έξω, δημιουργώντας ένα σφράγισμα.
  • Μέσω της περιστροφής των πτερυγίων, ρευστό ή αέριο έλκεται σε ένα σφραγισμένο θάλαμο.
  • Ως αποτέλεσμα, ο όγκος του σφραγισμένου θαλάμου μειώνεται, συμπιέζοντας το παγιδευμένο υγρό/αέριο.
  • Στη συνέχεια, η θύρα εξόδου επιτρέπει την αποβολή του συμπιεσμένου υγρού/αερίου.
  • Στη συνέχεια, ο ρότορας περιστρέφεται συνεχώς για να διατηρήσει τη διαδικασία αναρρόφησης, συμπίεσης και εκκένωσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτές τις περιστροφικές αντλίες πτερυγίων;

  • Τοποθετήστε την αντλία και ευθυγραμμίστε την με τις συνδέσεις εισόδου και εξόδου.
  • Στερεώστε με ασφάλεια την αντλία χρησιμοποιώντας κατάλληλους σφιγκτήρες ή μπουλόνια.
  • Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις συνδέσεις για να αποφύγετε διαρροές.
  • Συνδέστε το τροφοδοτικό στην αντλία.
  • Αστάρωσε την αντλία γεμίζοντας την με το κατάλληλο υγρό.
  • Ενεργοποιήστε την αντλία και ελέγξτε τη σωστή λειτουργία.
  • Παρακολουθήστε την αντλία κατά την αρχική λειτουργία για τυχόν ανωμαλίες.
  • Καθορίστε ένα τακτικό πρόγραμμα συντήρησης για να διατηρείτε την αντλία σε βέλτιστη κατάσταση.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των αντλιών περιστροφικών πτερυγίων και των αντλιών γενικής χρήσης;

Οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων χρησιμοποιούν περιστρεφόμενα πτερύγια για τη δημιουργία κενού ή πίεσης, καθιστώντας τα κατάλληλα για μεσαία έως υψηλά επίπεδα κενού σε εφαρμογές όπως ο εργαστηριακός εξοπλισμός και τα συστήματα HVAC. Απαιτούν λίπανση λαδιού για τη στεγανοποίηση πτερυγίων και μπορούν να χειριστούν αποτελεσματικά ελαφρά αέρια και ατμούς. Από την άλλη πλευρά, οι αντλίες γενικής χρήσης χρησιμοποιούν διάφορους μηχανισμούς όπως πτερωτές, διαφράγματα ή παλινδρομικά έμβολα για τη μεταφορά υγρών, καθιστώντας τις πιο ευέλικτες για ένα ευρύ φάσμα εργασιών μεταφοράς υγρών, συμπεριλαμβανομένης της άντλησης νερού, της μεταφοράς καυσίμου και της άρδευσης. Είναι σχεδιασμένα να παρέχουν υψηλότερους ρυθμούς ροής και πιέσεις και μπορούν να χειριστούν διάφορους τύπους υγρών, συμπεριλαμβανομένων λειαντικών και διαβρωτικών ουσιών, ανάλογα με τον τύπο και την κατασκευή της αντλίας.

Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

  • Ρυθμός ροής
  • Περιοχή πίεσης
  • Συμβατότητα υγρών
  • περιβάλλον λειτουργίας
  • Αποδοτικότητα και κατανάλωση ενέργειας
  • Απαιτήσεις συντήρησης
  • Αξιοπιστία και μακροζωία
  • Μέγεθος και φορητότητα
  • Κόστος
  • Επίπεδο θορύβου
  • Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;