A B Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης: 3.3 πόδια. , Ξηρό βάρος: 2.75 lbs. , Υλικό στέγασης: Ορείχαλκος , Μέγεθος εισόδου: 3 / 8 "-18 , Τύπος εισόδου: NPT , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 100cΡ , Μέγιστη. Ταχύτητα: 2400 RPM , Mfr. Σειρά: σειρά 1 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -4 μοίρες φά , Σχεδιασμός κινητήρα: IMB3 , Στυλ τοποθέτησης: Σφιγκτήρας , Μέγεθος εξόδου: 3 / 8 "-18 , Τύπος εξόδου: NPT , Περιστροφή: Δεξιόστροφη , Υλικό ρότορα: 303 από ανοξείδωτο ατσάλι , Ανάλυση TDS: 5000ppm , Ανύψωση υγρής αναρρόφησης: 6.6 πόδια.
Μηχανισμός εργασίας
- Το περίβλημα φιλοξενεί έναν κεντρικό ρότορα με πτερύγια που κινούνται έκκεντρα.
- Η περιστροφή του ρότορα οδηγεί στην κίνηση των πτερυγίων προς τα έξω, δημιουργώντας ένα σφράγισμα.
- Μέσω της περιστροφής των πτερυγίων, ρευστό ή αέριο έλκεται σε ένα σφραγισμένο θάλαμο.
- Ως αποτέλεσμα, ο όγκος του σφραγισμένου θαλάμου μειώνεται, συμπιέζοντας το παγιδευμένο υγρό/αέριο.
- Η θύρα εξόδου επιτρέπει την αποβολή του συμπιεσμένου υγρού/αερίου.
- Η συνεχής περιστροφή του ρότορα συντηρεί τη διαδικασία αναρρόφησης, συμπίεσης και εκκένωσης.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν αυτόματη αναρρόφηση (νερό) και λειτουργία χωρίς συντήρηση με χαρακτηριστικά χαμηλών κραδασμών και παλμών.
- Αυτές οι αντλίες διαθέτουν μια εσωτερική ανακουφιστική βαλβίδα σε τυπική-μη εξωτερική διαμόρφωση ρύθμισης.
- Διαθέτουν ορειχάλκινο περίβλημα για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτές οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με ενσωματωμένο φίλτρο για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων από το υγρό άντλησης.
- Διαθέτουν συνδέσεις εισόδου και εξόδου NPT 3/8 ιντσών για εύκολη εγκατάσταση.
- Αυτές οι αντλίες διαθέτουν ελαστομερή EPDM/νιτριλίου για ανώτερη αντοχή σε λάδια, καύσιμα, οξέα και πολικούς διαλύτες
- Προσφέρουν ρυθμό ροής 100 GPH για αποτελεσματική μεταφορά υγρών.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας του υγρού λειτουργίας αυτών των αντλιών;
-4 έως 160 βαθμούς F.
Ποια είναι η μέγιστη μηχανική ιπποδύναμη που απαιτείται για την ενεργειακή απόδοση σε αυτές τις αντλίες;
Οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων της σειράς Procon 1 έχουν μέγιστη μηχανική ιπποδύναμη 0.42 ίππων για ενεργειακή απόδοση.
Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτές τις αντλίες;
- Αποσυνδέστε το ρεύμα και αφαιρέστε την αντλία.
- Καθαρίστε το εξωτερικό και αποσυναρμολογήστε την αντλία.
- Βυθίστε τα εξαρτήματα σε κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού.
- Επιθεωρήστε τα πτερύγια και το ενσωματωμένο φίλτρο για φθορά ή ζημιά.
- Εφαρμόστε το συνιστώμενο λιπαντικό σε κινούμενα μέρη.
- Ελέγξτε και αντικαταστήστε τις στεγανοποιήσεις / τους δακτυλίους O, εάν χρειάζεται.
- Συναρμολογήστε ξανά την αντλία ακολουθώντας τις οδηγίες.
- Επανατοποθετήστε την αντλία και ελέγξτε τη λειτουργικότητά της.
- Καθορίστε ένα τακτικό πρόγραμμα συντήρησης.