Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 111A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 35 GPH, ορείχαλκος | AF2QXT 111A035F11CA 250

PROCON 111A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 35 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2QXT Μοντέλο: 111A035F11CACross Ref: 111A035F11CA 250
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
€200.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΕνσωματωμένηΒαλβίδα εκτόνωσης
ΠαράκαμψηΝαι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησης0.118" Διπλό Επίπεδο
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος2.75 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΔεν απαιτείται
Ρυθμός ροής35 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi35 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi33 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi31 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi29 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi37 gph
GPH35
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.14 hp
HP @ 150 psi0.19 hp
HP @ 200 psi0.24 hp
HP @ 250 psi0.29 hp
HP @ 50 PSI0.08 hp
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "-18
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)3/8
Μέγιστη. Ροή48 GPH
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.294 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Αρ. Σειράσειρά 1
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής29 GPH
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "-18
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος1.01 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250 PSI
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21
Υγρό αυτοεμφανίσεως6 πόδια μέγ. Ανελκυστήρας
Στέλεχος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στατική Πίεση100 psi
Σουρωτήρι3.25 τετραγωνικά, ενσωματωμένο σύρμα 100 Mesh
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςBalanced- Εξωτερική προσαρμογή
Τύπος βαλβίδαςΠλαστική παράκαμψη- Ultem
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 111A035F11CA είναι ιδανική για μηχανές καφέ, διανομείς ποτών και άλλα συστήματα μεταφοράς υγρών. Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων χρησιμοποιεί μηχανισμό θετικής μετατόπισης, χρησιμοποιώντας περιστροφική κίνηση και πτερύγια για να εξασφαλίσει συνεπή και ακριβή παροχή υγρού.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η αντλία διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτει οπή θύρας NPT 3/8 ιντσών για εύκολη σύνδεση με το σύστημα υγρών.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο για να αποτρέψει την είσοδο υπολειμμάτων και πιθανή ζημιά στην αντλία.
  • Προσφέρει στερέωση με σφιγκτήρα για τη διευκόλυνση της απλής και ασφαλούς εγκατάστασης.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει επιπλέον διαμόρφωση διπλής επίπεδης μετάδοσης κίνησης για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και αξιόπιστης μεταφοράς υγρών.
  • Έρχεται με ελαστομερές νιτρίλιο / EPDM, προσφέροντας ανώτερες ιδιότητες σφράγισης και συμβατότητα με διάφορα υγρά.
  • Αυτή η αντλία περιστρέφεται δεξιόστροφα κατά τη λειτουργία και έχει ένα εσωτερικό εξάρτημα από άνθρακα για αυτολιπαινόμενο υλικό για ομαλότερη λειτουργία της αντλίας.
  • Διαθέτει μη ισορροπημένα κεραμικά / στεγανοποιητικά άνθρακα, παρέχοντας αποτελεσματική στεγανοποίηση μεταξύ των κινούμενων μερών της αντλίας.
  • Αυτή η αντλία έχει τύπου βαλβίδα παράκαμψης-Ultem, η οποία βοηθά στον έλεγχο της ροής του υγρού της αντλίας.
  • Διαθέτει ισορροπημένη διαμόρφωση εξωτερικής βαλβίδας ρύθμισης, επιτρέποντας ακριβείς ρυθμίσεις του ρυθμού ροής.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προκόν 1113 Σφιγκτήρας V-Band: Είναι ένας εξειδικευμένος συνδετήρας που συνδέει με ασφάλεια δύο κυλινδρικά εξαρτήματα χρησιμοποιώντας ταινία σε σχήμα V, εξασφαλίζοντας μια αξιόπιστη και άνετη στεγανοποίηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αυτής της περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

Α. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται από -4 έως 160 βαθμούς F.

Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 111A035F11CA για την εφαρμογή μου;

Α. Επιλογή της κατάλληλης περιστροφικής αντλίας πτερυγίων λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα υλικά, ο ρυθμός ροής σε GPH ή LPH, η πίεση λειτουργίας, τα ζητήματα θερμοκρασίας και οι επιλογές τοποθέτησης.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ονομαστική πίεση λειτουργίας αυτής της περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

Α. 150 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PROCON 141A125F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 131 GPH, ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hp0.118" Διπλό Επίπεδο125 gph0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON 111A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 100 GPH, ορείχαλκος | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€200.38
PROCON 111A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 141A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 140 GPH, ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154150 psi250€206.52
PROCON 101b100F11BC Rotary Vane Pump, Clamp-On, 3/8 Inch NPT, 100 GPH, Brass | CM6UTF 101b100F11 π.Χ0.28 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€96.08
PROCON 101C100F11BC Rotary Vane Pump, Clamp-On, 3/8 Inch NPT, 100 GPH, Brass | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hpΣχισμές με πλαστικό σύνδεσμο 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€103.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 111A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 35 GPH, ορείχαλκος
€200.94 /μονάδα