Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 111A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 100 GPH, ορείχαλκος | AF2QXX 111A100F11AA 250

PROCON 111A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QXX Μοντέλο: 111A100F11AACross Ref: 111A100F11AA 250
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
€200.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΕνσωματωμένηΒαλβίδα εκτόνωσης
ΠαράκαμψηΝαι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησης0.118" Διπλό Επίπεδο
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος2.75 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΔεν απαιτείται
Ρυθμός ροής100 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi100 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi98 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi96 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi94 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi102 gph
GPH100
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.2 hp
HP @ 150 psi0.28 hp
HP @ 200 psi0.35 hp
HP @ 250 psi0.42 hp
HP @ 50 PSI0.13 hp
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "-18
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)3/8
Μέγιστη. Ροή112 GPH
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Αρ. Σειράσειρά 1
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής94 GPH
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "-18
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.42 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250 PSI
Πίεση βαλβίδας ανακούφισης151 psi έως 250 psi, 200 psi
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υγρό αυτοεμφανίσεως6 πόδια μέγ. Ανελκυστήρας
Στέλεχος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στατική Πίεση100 psi
Σουρωτήρι3.25 τετραγωνικά, ενσωματωμένο σύρμα 100 Mesh
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςΤυπική-Μη εξωτερική ρύθμιση
Τύπος βαλβίδαςΠαράκαμψη- Ultem
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 111A100F11AA είναι μια ευέλικτη και αποτελεσματική αντλία θετικού εκτοπίσματος που χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες για εφαρμογές χειρισμού υγρών.

Χαρακτηριστικά:

  • Εξασφαλίζει σταθερό ρυθμό ροής ακόμα και όταν λειτουργεί υπό μεταβλητές πιέσεις. Αυτή η δυνατότητα είναι απαραίτητη για εφαρμογές όπου απαιτείται ακριβής και σταθερή παροχή υγρού.
  • Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων έχει δυνατότητα αυτόματης αναρρόφησης, καθιστώντας την αποτελεσματική στο χειρισμό νερού και άλλων υγρών χωρίς χειροκίνητη πλήρωση.
  • Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων είναι ενσωματωμένη με ένα ενσωματωμένο φίλτρο για την αποτελεσματική αφαίρεση των υπολειμμάτων από το αντλούμενο υγρό, αποτρέποντας το φράξιμο και προστατεύοντας τον εξοπλισμό κατάντη.
  • Διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτή η αντλία πτερυγίων μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 160 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόση μηχανική ιπποδύναμη απαιτεί αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 111A100F11AA;

Α. Η αντλία απαιτεί μέγιστη μηχανική ιπποδύναμη 0.42 ίππων (313 W).

Ε. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής αυτής της περιστροφικής αντλίας πτερυγίων Procon 111A100F11AA;

Α. Ο μέγιστος ρυθμός ροής αυτής της περιστροφικής αντλίας πτερυγίων Procon 111A100F11AA είναι 100 γαλόνια ανά ώρα (300 λίτρα την ώρα).

Ε. Ποιο είναι το τυπικό μέγεθος σύνδεσης εισόδου και εξόδου αυτής της περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

A. Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 111A100F11AA διαθέτει συνδέσεις εισόδου και εξόδου NPT 3/8 ιντσών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PROCON 141A125F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 131 GPH, ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hp0.118" Διπλό Επίπεδο125 gph0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON 111A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 35 GPH, ορείχαλκος | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hp0.118" Διπλό Επίπεδο35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 111A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 141A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 140 GPH, ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154150 psi250€206.52
PROCON 101b100F11BC Rotary Vane Pump, Clamp-On, 3/8 Inch NPT, 100 GPH, Brass | CM6UTF 101b100F11 π.Χ0.28 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€96.08
PROCON 101C100F11BC Rotary Vane Pump, Clamp-On, 3/8 Inch NPT, 100 GPH, Brass | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hpΣχισμές με πλαστικό σύνδεσμο 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€103.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 111A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος
€200.38 /μονάδα