Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 111A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος | AF2QXZ 111A140F11AA 250

PROCON 111A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 140 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2QXZ Μοντέλο: 111A140F11AACross Ref: 111A140F11AA 250
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
€200.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΕνσωματωμένηΒαλβίδα εκτόνωσης
ΠαράκαμψηΝαι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησης0.118" Διπλό Επίπεδο
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος2.75 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΔεν απαιτείται
Ρυθμός ροής140 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi141 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi139 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi137 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi135 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi143 gph
GPH140
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.28 hp
HP @ 150 psi0.4 hp
HP @ 200 psi0.52 hp
HP @ 250 psi0.63 hp
HP @ 50 PSI0.17 hp
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "-18
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)3/8
Μέγιστη. Ροή154 GPH
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Αρ. Σειράσειρά 1
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής135 GPH
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "-18
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.64 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250 PSI
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21
Υγρό αυτοεμφανίσεως6 πόδια μέγ. Ανελκυστήρας
Στέλεχος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στατική Πίεση100 psi
Σουρωτήρι3.25 τετραγωνικά, ενσωματωμένο σύρμα 100 Mesh
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςΤυπική-Μη εξωτερική ρύθμιση
Τύπος βαλβίδαςΠαράκαμψη- Ultem
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 111A140F11AA είναι ιδανική για άντληση και μεταφορά υγρών από τη μια θέση στην άλλη σε βιομηχανικές διεργασίες και συστήματα. Χρησιμοποιείται στη χημική δοσολογία, τη διανομή ποτών και την επεξεργασία τροφίμων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η αντλία περιστρέφεται δεξιόστροφα κατά τη λειτουργία και έχει εσωτερικά εξαρτήματα κατασκευασμένα από άνθρακα για να παρέχουν αυτολίπανση για πιο ομαλή λειτουργία.
  • Προσφέρει μη ισορροπημένο τύπο σφράγισης κεραμικού / άνθρακα για αποτελεσματική σφράγιση μεταξύ κινούμενων μερών.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει ελαστομερή EPDM / νιτριλίου για ιδιότητες σφράγισης και έχει τύπο βαλβίδας παράκαμψης Ultem για τον έλεγχο της ροής του υγρού.
  • Επιτρέπει την τοποθέτηση με σφιγκτήρα για ασφαλή και απλή εγκατάσταση.
  • Αυτή η αντλία περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο φίλτρο για την παροχή προστασίας από θραύσματα που θα μπορούσαν να βλάψουν την αντλία.
  • Προσφέρει επιπλέον μια οπή θύρας NPT 3/8 ιντσών για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο σύστημα υγρών
  • Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων διαθέτει επιπλέον κατασκευή από ορείχαλκο για να εξασφαλίσει αισθητική εμφάνιση και αντοχή στη διάβρωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προκόν 1113 Σφιγκτήρας V-Band: Παρέχει ασφαλή και αξιόπιστη στεγανοποίηση, καθιστώντας το ιδανικό για τη στερέωση δύο κυλινδρικών εξαρτημάτων μεταξύ τους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να βελτιστοποιήσω την απόδοση μιας περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

A.

  • Εξασφαλίστε σωστή συντήρηση και τακτική λίπανση για να μειώσετε τη φθορά και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της αντλίας.
  • Χρησιμοποιήστε τον σωστό τύπο λαδιού που προτείνει ο κατασκευαστής για λίπανση.
  • Αποφύγετε την άντληση διαβρωτικών ή λειαντικών υγρών χωρίς κατάλληλη προστασία ή συμβατά υλικά.
  • Διατηρείτε την αντλία καθαρή και απαλλαγμένη από υπολείμματα για να αποτρέψετε ζημιά στα πτερύγια ή άλλα εσωτερικά μέρη.
  • Λειτουργήστε την αντλία εντός του καθορισμένου εύρους πίεσης και θερμοκρασίας.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των περιστροφικών πτερυγίων αντλιών ενός σταδίου και πολλαπλών σταδίων;

A. Οι μονοβάθμιες αντλίες έχουν ένα σετ πτερυγίων, ενώ οι αντλίες πολλαπλών σταδίων έχουν πολλαπλά σετ για αυξημένες δυνατότητες πίεσης

Ε. Ποια είναι η διαδικασία πλήρωσης για μια αντλία περιστροφικού πτερυγίου;

A. Οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων είναι γενικά αυτόματες και μπορούν να εκκενώσουν τον αέρα ή το υγρό από το σύστημα και να δημιουργήσουν το απαιτούμενο κενό χωρίς την ανάγκη εξωτερικής βοήθειας πλήρωσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PROCON 141A125F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 131 GPH, ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hp0.118" Διπλό Επίπεδο125 gph0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON 111A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 35 GPH, ορείχαλκος | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hp0.118" Διπλό Επίπεδο35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 111A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 100 GPH, ορείχαλκος | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€200.38
PROCON 141A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 140 GPH, ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154150 psi250€206.52
PROCON 101b100F11BC Rotary Vane Pump, Clamp-On, 3/8 Inch NPT, 100 GPH, Brass | CM6UTF 101b100F11 π.Χ0.28 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€96.08
PROCON 101C100F11BC Rotary Vane Pump, Clamp-On, 3/8 Inch NPT, 100 GPH, Brass | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hpΣχισμές με πλαστικό σύνδεσμο 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€103.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 111A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 140 GPH, ορείχαλκος
€200.94 /μονάδα