A B Τύπος φρένου: Συνολικό κλείδωμα , Εύρος αξιολόγησης φορτίου Caster: 300 έως 999 λίβρες , Φινίρισμα πλαισίου: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό Hub: Ατσάλι , Εσωτερικό διάστημα οπών μπουλονιών: 5-1/2 x 5-1/2" , Βαθμολογία φόρτωσης: 550 λίβρες , Διάμετρος μπουλονιών τοποθέτησης: 5 / 8 " , Τύπος τοποθέτησης: Πλάκα , Εξωτερική απόσταση οπών μπουλονιών: 5-1/2 x 5-1/2" , Συνολικό ύψος: 12.125 " , Μέγεθος πιάτου: 6-7/8 x 6-7/8" , Πάχος πλάκας: 0.157 " , Τύπος πιάτου: D , Ply: 4 , Raceway: Διπλή μπάλα , Ρουλεμάν τροχού: Κύλινδρος , Διάμετρος τροχού: 10.25 " , Πλάτος τροχού: 3.375 "