SCHNEIDER ELECTRIC Προειδοποιητικό φως, LED περιστρεφόμενου καθρέφτη, 12VAC / DC


Φίλτρα
Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 20 , Υλικό στέγασης: ABS πλαστικό , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 100,000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: LED περιστρεφόμενου καθρέφτη , Σχεδιασμός φακού: Θόλος , Έξοδος φωτός: 4.3W , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Θερμοκρασία λειτουργίας: 14 έως 122 βαθμοί F , Πηγή ενέργειας: 12 VAC/DC , Εκτίμηση: IP23
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΒάθοςΔιάμετροςΎψοςΥλικό φακούΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XVR10J06
Μπλε125mA AC / DC6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "€147.56
B
XVR08J04
Red250mA AC / DC5.-1/4 "84mm7"Πολυανθρακικό3.5 "€327.88
C
XVR10J04
Red125mA AC / DC6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "€375.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;